Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.100.0130 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 130, 25PK | AB7DFP 22TZ79

APPROVED VENDOR M07000.100.0130 Hylseskrue Standard M10 x 1.50 X 130, 25PK

På lager
Vare: AB7DFP Modell: M07000.100.0130Kryssref.: 22TZ79 / 42GF03

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

411NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet130mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.100.0130 Hylseskrue Standard M10 x 1.50 X 130, 25PK
411NOK /pakke