Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.100.0045 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 45, 50PK | AB7DFE 22TZ70

APPROVED VENDOR M07000.100.0045 Hylseskrue Standard M10 x 1.50 X 45, 50PK

På lager
Vare: AB7DFE Modell: M07000.100.0045Kryssreferanse: 22TZ70

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
306NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet45mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7856
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.100.0045 Hylseskrue Standard M10 x 1.50 X 45, 50PK
306NOK /pakke