Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07000.016.0005 Hylseskrue Standard M1.6-0.35 X 5, 100PK | AB7DDJ 22TZ28

APPROVED VENDOR M07000.016.0005 Hylseskrue Standard M1.6-0.35 X 5, 100PK

På lager
Vare: AB7DDJ Modell: M07000.016.0005Kryssref: 22TZ28 / 42GD53
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM1.6-0.35
Kjørestørrelse1.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3mm
Hodehøyde1.6mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M1.6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5"
Trådstørrelse0.35mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.016.0005 Hylseskrue Standard M1.6-0.35 X 5, 100PK
124NOK /pakke