Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07000.120.0075 Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 75, 25PK | AB7DGD 22TZ92

APPROVED VENDOR M07000.120.0075 Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 75, 25PK

På lager
Vare: AB7DGD Modell: M07000.120.0075Kryssreferanse: 22TZ92

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

339NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet75mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9098
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)16
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0075 Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 75, 25PK
339NOK /pakke