APPROVED VENDOR Stålhodeskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseFinishHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengde under hodetMin. StrekkstyrkePris (eks. mva)
A
U07040.006.0006
# 0-800.050 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "standard1 / 16 "170,000 psi667NOK
B
U07040.006.0050
# 0-800.050 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "standard1 / 2 "170,000 psi605NOK
C
U07040.006.0031
# 0-800.050 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "standard5 / 16 "170,000 psi339NOK
D
U07040.006.0062
# 0-800.050 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "standard5 / 8 "170,000 psi335NOK
E
U07000.008.0012
# 2-565 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "standard1 / 8 "170,000 psi187NOK
F
U07000.008.0075
# 2-565 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "standard3 / 4 "170,000 psi357NOK
G
U07000.008.0100
# 2-565 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "standard1"170,000 psi643NOK
H
U07000.008.0062
# 2-565 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "standard5 / 8 "170,000 psi276NOK
I
U07000.008.0087
# 2-565 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "standard7 / 8 "170,000 psi518NOK
J
U07000.009.0075
# 3-485 / 64 "Svart oksid3 / 16 "1 / 16 "standard3 / 4 "170,000 psi204NOK
K
U07151.011.0025
# 4-401 / 16 "Sink belagt1 / 4 "3 / 32 "Button1 / 4 "135,000 psi532NOK
L
U07151.011.0050
# 4-401 / 16 "Sink belagt1 / 4 "3 / 32 "Button1 / 2 "135,000 psi377NOK
M
U07150.011.0075
# 4-401 / 16 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "Button3 / 4 "135,000 psi73NOK
N
U07150.011.0012
# 4-401 / 16 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "Button1 / 8 "135,000 psi239NOK
O
U07000.011.0200
# 4-403 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard2"170,000 psi722NOK
P
U07001.011.0075
# 4-403 / 32 "Sink belagt1 / 4 "3 / 32 "standard3 / 4 "170,000 psi184NOK
Q
U07150.011.0087
# 4-401 / 16 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "Button7 / 8 "135,000 psi115NOK
R
U07151.011.0037
# 4-401 / 16 "Sink belagt1 / 4 "3 / 32 "Button3 / 8 "135,000 psi489NOK
S
U07001.011.0025
# 4-403 / 32 "Sink belagt1 / 4 "3 / 32 "standard1 / 4 "170,000 psi158NOK
T
U07150.011.0100
# 4-401 / 16 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "Button1"135,000 psi77NOK
U
U07001.011.0100
# 4-403 / 32 "Sink belagt1 / 4 "3 / 32 "standard1"170,000 psi443NOK
V
U07000.011.0175
# 4-403 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard1.75 "170,000 psi279NOK
W
U07001.011.0037
# 4-403 / 32 "Sink belagt1 / 4 "3 / 32 "standard3 / 8 "170,000 psi122NOK
X
U07001.011.0050
# 4-403 / 32 "Sink belagt1 / 4 "3 / 32 "standard1 / 2 "170,000 psi137NOK
Y
U07040.011.0100
# 4-483 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard1"170,000 psi193NOK
Z
U07000.012.0087
# 5-403 / 32 "Svart oksid7 / 32 "1 / 16 "standard7 / 8 "170,000 psi171NOK
A1
U07000.012.0150
# 5-403 / 32 "Svart oksid7 / 32 "1 / 16 "standard1.5 "170,000 psi528NOK
B1
U07000.012.0125
# 5-403 / 32 "Svart oksid7 / 32 "1 / 16 "standard1.25 "170,000 psi303NOK
C1
U07150.013.0150
# 6-405 / 64 "Svart oksid1 / 4 "1 / 8 "Button1.5 "135,000 psi115NOK
D1
U07000.013.0175
# 6-407 / 64 "Svart oksid1 / 4 "1 / 8 "standard1.75 "170,000 psi171NOK
E1
U07150.013.0087
# 6-405 / 64 "Svart oksid1 / 4 "1 / 8 "Button7 / 8 "135,000 psi116NOK
F1
U07150.013.0125
# 6-405 / 64 "Svart oksid1 / 4 "1 / 8 "Button1.25 "135,000 psi91NOK
G1
U07151.013.0062
# 6-405 / 64 "Sink belagt1 / 4 "1 / 8 "Button5 / 8 "135,000 psi639NOK
H1
U07000.013.0200
# 6-407 / 64 "Svart oksid1 / 4 "1 / 8 "standard2"170,000 psi180NOK
I1
U07151.013.0037
# 6-405 / 64 "Sink belagt1 / 4 "1 / 8 "Button3 / 8 "135,000 psi506NOK
J1
U07150.013.0075
# 6-405 / 64 "Svart oksid1 / 4 "1 / 8 "Button3 / 4 "135,000 psi80NOK
K1
U07151.013.0025
# 6-405 / 64 "Sink belagt1 / 4 "1 / 8 "Button1 / 4 "135,000 psi477NOK
L1
U07000.013.0275
# 6-407 / 64 "Svart oksid1 / 4 "1 / 8 "standard2.75 "170,000 psi1 251 NOK
M1
U07001.013.0100
# 6-407 / 64 "Sink belagt1 / 4 "1 / 8 "standard1"170,000 psi216NOK
N1
U07150.013.0100
# 6-405 / 64 "Svart oksid1 / 4 "1 / 8 "Button1"135,000 psi86NOK
O1
U07001.013.0075
# 6-407 / 64 "Sink belagt1 / 4 "1 / 8 "standard3 / 4 "170,000 psi179NOK
P1
U07151.013.0050
# 6-405 / 64 "Sink belagt1 / 4 "1 / 8 "Button1 / 2 "135,000 psi605NOK
Q1
U07000.013.0250
# 6-407 / 64 "Svart oksid1 / 4 "1 / 8 "standard2.5 "170,000 psi516NOK
R1
U07001.013.0062
# 6-407 / 64 "Sink belagt1 / 4 "1 / 8 "standard5 / 8 "170,000 psi174NOK
S1
U07150.016.0125
# 8-323 / 32 "Svart oksid5 / 16 "5 / 64 "Button1.25 "135,000 psi113NOK
T1
U07151.016.0075
# 8-323 / 32 "Sink belagt5 / 16 "5 / 64 "Button3 / 4 "135,000 psi474NOK
U1
U07151.016.0025
# 8-323 / 32 "Sink belagt5 / 16 "5 / 64 "Button1 / 4 "135,000 psi484NOK
V1
U07150.016.0200
# 8-323 / 32 "Svart oksid5 / 16 "5 / 64 "Button2"135,000 psi209NOK
W1
U07001.016.0075
# 8-329 / 64 "Sink belagt5 / 16 "5 / 64 "standard3 / 4 "170,000 psi203NOK
X1
U07001.016.0150
# 8-329 / 64 "Sink belagt5 / 16 "5 / 64 "standard1.5 "170,000 psi254NOK
Y1
U07151.016.0050
# 8-323 / 32 "Sink belagt5 / 16 "5 / 64 "Button1 / 2 "135,000 psi644NOK
Z1
U07000.016.0300
# 8-329 / 64 "Svart oksid5 / 16 "5 / 64 "standard3"170,000 psi569NOK
A2
U07001.016.0062
# 8-329 / 64 "Sink belagt5 / 16 "5 / 64 "standard5 / 8 "170,000 psi179NOK
B2
U07000.016.0225
# 8-329 / 64 "Svart oksid5 / 16 "5 / 64 "standard2.25 "170,000 psi388NOK
C2
U07001.016.0100
# 8-329 / 64 "Sink belagt5 / 16 "5 / 64 "standard1"170,000 psi226NOK
D2
U07151.016.0037
# 8-323 / 32 "Sink belagt5 / 16 "5 / 64 "Button3 / 8 "135,000 psi583NOK
E2
U07151.016.0062
# 8-323 / 32 "Sink belagt5 / 16 "5 / 64 "Button5 / 8 "135,000 psi401NOK
F2
U07001.016.0050
# 8-329 / 64 "Sink belagt5 / 16 "5 / 64 "standard1 / 2 "170,000 psi187NOK
G2
U07000.016.0275
# 8-329 / 64 "Svart oksid5 / 16 "5 / 64 "standard2.75 "170,000 psi544NOK
H2
U07150.016.0150
# 8-323 / 32 "Svart oksid5 / 16 "5 / 64 "Button1.5 "135,000 psi129NOK
T1
U07151.016.0100
# 8-323 / 32 "Sink belagt5 / 16 "5 / 64 "Button1"135,000 psi538NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?