Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07040.006.0062 Hylseskrue Standard 0-80 X 5/8, 100PK | AB7CQD 22TW40

APPROVED VENDOR U07040.006.0062 Hylseskrue Standard 0-80 X 5/8, 100PK

På lager
Vare: AB7CQD Modell: U07040.006.0062Kryssreferanse: 22TW40
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
313NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 0-80
Kjørestørrelse0.050 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.9 / 64 "
Hodehøyde1 / 32 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5 / 8 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.#0
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse80
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.006.0062 Hylseskrue Standard 0-80 X 5/8, 100PK
313NOK /pakke