Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07150.013.0150 Socket Cap Screw Button 6-32 X 1-1/2, 100PK | AB7CZE 22TY27

APPROVED VENDOR U07150.013.0150 Sokkelhette skruknapp 6-32 X 1-1/2, 100PK

På lager
Vare: AB7CZE Modell: U07150.013.0150Kryssref: 22TY27 / 42JF27

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

136NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 6-40
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.#6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2282
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.013.0150 Sokkelhette skruknapp 6-32 X 1-1/2, 100PK
136NOK /pakke