Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07000.011.0175 Hylseskrue Standard 4-40 X 1-3/4, 100PK | AB7BUG 22TP76

APPROVED VENDOR U07000.011.0175 Hylseskrue Standard 4-40 X 1-3/4, 100PK

På lager
Vare: AB7BUG Modell: U07000.011.0175Kryssref: 22TP76 / 42HW24
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
329NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 4-40
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde3 / 32 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.#4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse40
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2637
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.011.0175 Hylseskrue Standard 4-40 X 1-3/4, 100PK
329NOK /pakke