Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07000.008.0012 Socket Cap Screw Standard 2-56 X 1/8, 100PK | AB7BUA 22TP70

APPROVED VENDOR U07000.008.0012 Hylseskrue Standard 2-56 X 1/8, 100PK

På lager
Vare: AB7BUA Modell: U07000.008.0012Kryssref: 22TP70 / 42HV87

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 2-56
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 16 "
Hodehøyde3 / 64 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1 / 8 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.#2
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 8 "
Trådstørrelse56
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.014
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.008.0012 Hylseskrue Standard 2-56 X 1/8, 100PK
187NOK /pakke