Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07001.013.0075 Socket Cap Screw Standard 6-32 X 3/4, 100PK | AB7CMT 22TV81

APPROVED VENDOR U07001.013.0075 Hylseskrue Standard 6-32 X 3/4, 100PK

På lager
Vare: AB7CMT Modell: U07001.013.0075Kryssref: 22TV81 / 42HZ96
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 6-40
Kjørestørrelse7 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.#6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.013.0075 Hylseskrue Standard 6-32 X 3/4, 100PK
179NOK /pakke