MERSEN FERRAZ 303-serien Midget sikringsblokker i åpen stil


filtre
AC-spenningsvurdering: 600V , Kroppsmateriale: GFPC , Gjeldende vurdering: 30A , Høyde: 1.31 " , Lengde: 3.04 " , Maks. Sikringsvurdering: 30A
StilModellAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
30351
10.85 "254NOK
B
30352
21.6 "538NOK

303-serien Midget sikringsblokker i åpen stil

Mersen Ferraz 303 Series midget sikringsblokker i åpen stil er egnet for montering og sikring av dvergsikringer i en krets. De har en åpen design som gjør det enkelt å sette inn og fjerne sikringer under vedlikeholds- og reparasjonsformål. Disse sikringsblokkene har skrufeste eller DIN-skinne installasjonsalternativer for å gi en sikker og pålitelig tilkobling og sikre at sikringsblokken forblir på plass under drift. De har også en unik adderblokkdesign som enkelt kan klikkes sammen for å lage flerpolede segmenterte blokker for å få plass til så mange stolper som mulig. Disse UL-listede sikringene har en GFPC-konstruksjon (glassfylt polykarbonat) for mekanisk styrke, elektrisk isolasjon og utmerket varmebestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?