APPROVED VENDOR Innvendig tann i stål, type A låseskive


filtre
StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A
U37320.025.0001
Plain1 / 4 "0.256 "0.5 "-1 / 4 "0.035 "243NOK
B
U37320.031.0001
Plain5 / 16 "0.320 "0.59 "-5 / 16 "0.04 "542NOK
C
U37320.062.0001
Plain5 / 8 "0.640 "1.1 "-5 / 8 "0.059 "293NOK
D
U37320.050.0001
Plain1 / 2 "0.512 "0.88 "-1 / 2 "0.055 "123NOK
E
U37320.075.0001
Plain3 / 4 "0.768 "1.24 "-3 / 4 "0.07 "509NOK
F
U37480.050.0001
sink1 / 2 "0.512 "0.867 "-1 / 2 "0.037 "33NOK
G
U37480.062.0001
sink5 / 8 "0.640 "1.045 "-5 / 8 "0.042 "19NOK
H
U37480.087.0001
sink7 / 8 "0.894 "1.364 "C38 til C46-0.052 "30NOK
I
U37480.075.0001
sink3 / 4 "0.769 "1.22 "-3 / 4 "0.047 "37NOK
J
U37480.037.0001
sink3 / 8 "0.384 "0.67 "C40 til C50-0.032 "36NOK
K
U37480.043.0001
sink7 / 16 "0.448 "0.74 "C40 til C50-0.032 "17NOK
L
U37480.056.0001
sink9 / 16 "0.576 "0.957 "C38 til C46-0.037 "50NOK
M
U37480.100.0001
sink1"1.019 "1.59 "C38 til C46-0.059 "49NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?