Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37480.087.0001 Lock Washer Steel Fits 7/8, 5PK | AB8FEH 25DM96

APPROVED VENDOR U37480.087.0001 Låseskive stål Passer 7/8, 5PK

På lager
Vare: AB8FEH Modell: U37480.087.0001Kryssreferanse: 25DM96
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
30NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.0.894 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.364 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.052 "
typenIntern tann, Type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37480.087.0001 Låseskive stål Passer 7/8, 5PK
30NOK /pakke