DAYTON Kraftig grensebryterhus


filtre
AC-kontaktvurdering: 10A @ 250V , Kontakt skjema: 1NO, 1NC , Elektrisk forbindelse: 16AWG , IP-vurdering: 66 , NEMA-vurdering: 1, 4, 12, 13
StilModellDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A
14H177
33 grader til 185 grader F445NOK
B
14H178
34 grader til 185 grader F471NOK

Kraftig grensebryterhus

Daytons tunge grensebryterhus overvåker reisegrensene til elektriske enheter ved å aktivere eller deaktivere grensene når de overskrider. De har IP66-klassifiserte kapslinger for å forhindre at elektriske komponenter trenger inn i vann. Velg fra et bredt spekter av grensebryterkropper, som opererer ved temperaturer fra 32 til 185 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?