Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 14H178 Grensebryterhus 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYT

DAYTON 14H178 Grensebryterhus 1no 1nc 10a @ 250v

På lager
Vare: AA6LYT Modell: 14H178
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
471NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig grensebryterhus
AC-kontaktvurdering10A @ 250V
Kontakt skjema1NO, 1NC
Elektrisk forbindelse16AWG
IP Rating66
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
Drifts Temp.34 grader til 185 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8538906000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.Pris
DAYTON 14H177 Grensebryterhus 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYR 14H17733 grader til 185 grader F445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 14H178 Grensebryterhus 1no 1nc 10a @ 250v
471NOK / enhet