Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37480.056.0001 Lock Washer Steel Fits 9/16, 25PK | AB8FEG 25DM95

APPROVED VENDOR U37480.056.0001 Låseskive stål Passer 9/16, 25PK

På lager
Vare: AB8FEG Modell: U37480.056.0001Kryssreferanse: 25DM95

Få tak i det Mai 6, mandag
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
50NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser9 / 16 "
Inne i Dia.0.576 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.0.957 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.037 "
typenIntern tann, Type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37480.056.0001 Låseskive stål Passer 9/16, 25PK
50NOK /pakke