APPROVED VENDOR Nitte, flat


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeNitte Dia.NittelengdeNittematerialeStørrelsePris (eks. mva)
A
TRS008
0.215 "0.03 "0.088 "5 / 32 "Lett stål8348NOK
B
TRS012
0.255 "0.031 "0.104 "3 / 16 "Lett stål12 "381NOK
C
TRSL01
0.275 "0.034 "0.110 "13 / 64 "Lett stål1"281NOK
D
TRSL01.25
0.285 "0.039 "0.119 "7 / 32 "Lett stål1 1/4 lbs.274NOK
E
TRSL02.5
0.300 "0.062 "0.147 "9 / 32 "Lett stål2 1/2 lbs.301NOK
F
TRSL01.5
0.305 "0.04 "0.129 "15 / 64 "Lett stål1 1/2 lbs.262NOK
G
42A0516-EA-100
0.312 "0.062 "5 / 32 "1"Aluminum-183NOK
H
42A0505-EA-250
0.312 "0.062 "5 / 32 "5 / 16 "Aluminum-231NOK
I
42A0504-EA-250
0.312 "0.062 "5 / 32 "1 / 4 "Aluminum-163NOK
J
42A0508-EA-250
0.312 "0.062 "5 / 32 "1 / 2 "Aluminum-234NOK
K
42A0506-EA-250
0.312 "0.062 "5 / 32 "3 / 8 "Aluminum-208NOK
L
42A0512-EA-100
0.312 "0.062 "5 / 32 "3 / 4 "Aluminum-138NOK
M
41F0508-1-EA100
0.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 2 "Rustfritt stål-281NOK
N
41F0504-1-EA100
0.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 4 "Rustfritt stål-219NOK
O
410508-0
0.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 2 "Lett stål-200NOK
P
410504-1
0.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 4 "Lett stål-203NOK
Q
41F0506-EA-100
0.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 8 "Rustfritt stål-240NOK
R
410506
0.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 8 "Lett stål-224NOK
S
410512-1
0.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 4 "Lett stål-218NOK
T
410516-0
0.313 "0.052 "5 / 32 "1"Lett stål-216NOK
U
41F0516-1-EA100
0.313 "0.052 "5 / 32 "1"Rustfritt stål-425NOK
V
41F0512-1-EA100
0.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 4 "Rustfritt stål-341NOK
W
TRSL03
0.316 "0.066 "0.164 "5 / 16 "Lett stål3 1/2 lbs.291NOK
X
TRSL02
0.330 "0.043 "0.143 "17 / 64 "Lett stål2"281NOK
Y
TRSL04
0.355 "0.069 "0.174 "11 / 32 "Lett stål4mm297NOK
Z
TRSL05
0.375 "0.077 "0.185 "3 / 8 "Lett stål5"287NOK
A1
TRSL06
0.406 "0.083 "0.201 "25 / 64 "Lett stål6284NOK
B1
TRSL08
0.460 "0.093 "0.222 "7 / 16 "Lett stål8274NOK
C1
TRSL10
0.490 "0.096 "0.236 "15 / 32 "Lett stål10281NOK
D1
42A0824-EA-50
0.500 "0.1 "1 / 4 "1.5 "Aluminum-243NOK
E1
41F0820-EA-25
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.25 "Rustfritt stål-274NOK
F1
41F0810-EA-50
0.500 "0.083 "1 / 4 "5 / 8 "Rustfritt stål-401NOK
G1
410808U
0.500 "0.083 "1 / 4 "1 / 2 "Lett stål-165NOK
H1
42A0806-EA-100
0.500 "0.1 "1 / 4 "3 / 8 "Aluminum-212NOK
I1
41F0806.1-EA-50
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 8 "Rustfritt stål-317NOK
J1
41B0824.1
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.5 "Messing-607NOK
K1
41F0808.1-EA-50
0.500 "0.083 "1 / 4 "1 / 2 "Rustfritt stål-344NOK
L1
42A0810-EA-100
0.500 "0.1 "1 / 4 "5 / 8 "Aluminum-169NOK
M1
42A0808-EA-100
0.500 "0.1 "1 / 4 "1 / 2 "Aluminum-155NOK
N1
41F0824-EA-25
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.5 "Rustfritt stål-295NOK
O1
410806U
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 8 "Lett stål-172NOK
P1
410812U
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 4 "Lett stål-161NOK
Q1
410820-0
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.25 "Lett stål-179NOK
R1
41B0808
0.500 "0.083 "1 / 4 "1 / 2 "Messing-655NOK
S1
41B0812.1
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 4 "Messing-508NOK
T1
42A0820-EA-50
0.500 "0.1 "1 / 4 "1.25 "Aluminum-212NOK
U1
42A0812-EA-100
0.500 "0.1 "1 / 4 "3 / 4 "Aluminum-195NOK
V1
41F0812-EA-25
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 4 "Rustfritt stål-235NOK
W1
410824
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.5 "Lett stål-169NOK
X1
TRSL12
0.515 "0.099 "0.257 "1 / 2 "Lett stål12 "271NOK
Y1
411016U
0.624 "0.104 "5 / 16 "1"Lett stål-179NOK
Z1
411216-0
0.750 "0.125 "3 / 8 "1"Lett stål-174NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?