Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 410504-1 Rivet Flat 5/32 Diameter 1/4 Inch Length, 390PK | AE9NBQ 6KY36

APPROVED VENDOR 410504-1 Nagle flat 5/32 diameter 1/4 tomme lengde, 390PK

På lager
Vare: AE9NBQ Modell: 410504-1Kryssreferanse: 6KY36
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
203NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.313 "
Hodehøyde0.052 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde1 / 4 "
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 410504-1 Nagle flat 5/32 diameter 1/4 tomme lengde, 390PK
203NOK /pakke