Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 41F0824-EA-25 Rivet Flat 1/4 Diameter 1 1/2 Inch Length, 25PK | AE9NEE 6KY97

APPROVED VENDOR 41F0824-EA-25 Rivet Flat 1/4 Diameter 1 1/2 Inch Length, 25PK

På lager
Vare: AE9NEE Modell: 41F0824-EA-25Kryssreferanse: 6KY97
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
328NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde1.5 "
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 41F0824-EA-25 Rivet Flat 1/4 Diameter 1 1/2 Inch Length, 25PK
328NOK /pakke