Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 42A0506-EA-250 Rivet Flat 5/32 Diameter 3/8 Inch Length, 250PK | AE9PEZ 6LA32

APPROVED VENDOR 42A0506-EA-250 Nagle Flat 5/32 Diameter 3/8 Tommer Lengde, 250PK

På lager
Vare: AE9PEZ Modell: 42A0506-EA-250Kryssreferanse: 6LA32
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.062 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde3 / 8 "
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 42A0506-EA-250 Nagle Flat 5/32 Diameter 3/8 Tommer Lengde, 250PK
208NOK /pakke