APPROVED VENDOR Kraftig ovn Cu med tvangsluft


filtre
Antall dører: 1 , Antall hyller: 2 , Hyllekapasitet: 50 lbs.
StilModellSamlet DimensjonerStrømforbrukKraftbehovetTemp. OmrådeVolum
A
5DPA1
28 x 28 x 371800 Watts240V 50/60 Hz, 9.2 A.35 til 260 grader C3.8 cu. ft.
RFQ
A
5DPA0
28 x 28 x 371600 Watts120V, 50/60 Hz, 16 A.35 til 260 grader C3.8 cu. ft.
RFQ
A
5DPA2
36 x 30 x 42 "2400 Watts240V 50/60 Hz, 11.7 A.35 til 260 grader C6.7 cu. ft.
RFQ
A
5DPA3
36 x 33 x 54 "3600 Watts240V 50/60 Hz, 18.4 A.50 til 260 grader C12.0 cu. ft.
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?