GODKJENT LEVERANDØR 5DPA3 Høyytelses tvangsluftovn 12 Cu Ft | AE3JNK

APPROVED VENDOR 5DPA3 Høyytelses tvangsluftovn 12 Cu Ft

Vare: AE3JNK Modell: 5DPA3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyytelses tvangsluftovn
Innvendige dimensjoner24 x 24 x 36 "
Antall dører1
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner36 x 33 x 54 "
Strømforbruk3600 Watts
Kraftbehovet240V 50/60 Hz, 18.4 A.
Hyllekapasitet50 lbs.
Temp. Område50 til 260 grader C
Volum12.0 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 242.67
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8514100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Sveiset dobbelveggkonstruksjon, 3" glassfiberisolasjon, digital temperaturkontroll

Produktvarianter

ProduktModellSamlet DimensjonerStrømforbrukKraftbehovetTemp. OmrådeVolumPris
GODKJENT LEVERANDØR 5DPA0 Høyytelses tvangsluftovn 3.8 Cu Ft | AE3JNG 5DPA028 x 28 x 371600 Watts120V, 50/60 Hz, 16 A.35 til 260 grader C3.8 cu. ft.-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5DPA1 Høyytelses tvangsluftovn 3.8 Cu Ft | AE3JNH 5DPA128 x 28 x 371800 Watts240V 50/60 Hz, 9.2 A.35 til 260 grader C3.8 cu. ft.-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5DPA2 Høyytelses tvangsluftovn 6.7 Cu Ft | AE3JNJ 5DPA236 x 30 x 42 "2400 Watts240V 50/60 Hz, 11.7 A.35 til 260 grader C6.7 cu. ft.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPA3 Høyytelses tvangsluftovn 12 Cu Ft