LIFT PRODUCTS LPT-080-48-serien, sakseløftbord


filtre
Kapasitet: 8000 lbs. , Maks. Høyde: 55 " , Vertikal reise: 48 "
StilModellMaksimal plattformstørrelse
A
LPT-080-48-XXL
48 "x 192"
RFQ
B
LPT-080-48-XXW
96 "x 98"
RFQ

LPT-080-48-serien, sakseløftbord

Løfteprodukter LPT-080-48-serien sakseløftebord er designet for å heve og senke laster i en vertikal bevegelse ved hjelp av en saksemekanisme. Disse bordene er ideelle for bruk i produksjon, lager og materialhåndteringsanlegg, for å hjelpe til med bevegelse og plassering av tunge gjenstander. De har dreiepunkter og kamruller som er ytterligere utstyrt med smørenipler for enkelt vedlikehold. Disse løftebordene har all sveiset konstruksjon for ekstra stivhet og tåler belastning på opptil 8000 lbs. De kommer integrert med en 1.5 HK TENV supermomentmotor for forlenget levetid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?