Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 410508-0 Rivet Flat 5/32 Diameter 1/2 Inch Length, 255PK | AE9NBT 6KY40

APPROVED VENDOR 410508-0 Nagle flat 5/32 diameter 1/2 tomme lengde, 255PK

På lager
Vare: AE9NBT Modell: 410508-0Kryssreferanse: 6KY40
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
200NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.313 "
Hodehøyde0.052 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde1 / 2 "
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 410508-0 Nagle flat 5/32 diameter 1/2 tomme lengde, 255PK
200NOK /pakke