Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TRSL05 Rivet Flat 0.185 Diameter 3/8 L, 200PK | AE9PLC 6LB60

APPROVED VENDOR TRSL05 Nagle flat 0.185 Diameter 3/8 L, 200PK

På lager
Vare: AE9PLC Modell: TRSL05Kryssreferanse: 6LB60

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

347NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.077 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.0.185 "
Nittelengde3 / 8 "
NittematerialeLett stål
Størrelse5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TRSL05 Nagle flat 0.185 Diameter 3/8 L, 200PK
347NOK /pakke