Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 410516-0 Rivet Flat 5/32 Diameter 1 Inch Length, 150PK | AE9NBV 6KY42

APPROVED VENDOR 410516-0 Nagle flat 5/32 diameter 1 tomme lengde, 150PK

På lager
Vare: AE9NBV Modell: 410516-0Kryssreferanse: 6KY42
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
216NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.313 "
Hodehøyde0.052 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde1"
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 410516-0 Nagle flat 5/32 diameter 1 tomme lengde, 150PK
216NOK /pakke