Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 411216-0 Rivet Flat 3/8 Inch Diameter 1 Inch Length, 20PK | AE9NCV 6KY65

APPROVED VENDOR 411216-0 Nagle flat 3/8 tommer diameter 1 tommer lengde, 20PK

På lager
Vare: AE9NCV Modell: 411216-0Kryssreferanse: 6KY65
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
191NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.750 "
Hodehøyde0.125 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.3 / 8 "
Nittelengde1"
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 411216-0 Nagle flat 3/8 tommer diameter 1 tommer lengde, 20PK
191NOK /pakke