Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 41F0512-1-EA100 Rivet Flat 5/32 Diameter 3/4 Inch Length, 100PK | AE9NDK 6KY79

APPROVED VENDOR 41F0512-1-EA100 Nagle Flat 5/32 Diameter 3/4 tomme Lengde, 100PK

På lager
Vare: AE9NDK Modell: 41F0512-1-EA100Kryssreferanse: 6KY79
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
341NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.313 "
Hodehøyde0.052 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde3 / 4 "
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 41F0512-1-EA100 Nagle Flat 5/32 Diameter 3/4 tomme Lengde, 100PK
341NOK /pakke