APPROVED VENDOR Saksherdet stål skråskive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
Z9180-BEV-H
#1013 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "231NOK
B
Z9189-BEV-H
1"1.031 "2"5 / 16 "92NOK
C
Z9191-BEV-H
1.25 "1-9 / 32 "2.25 "5 / 16 "137NOK
D
Z9190-BEV-H
1.125 "1.156 "2.25 "5 / 16 "119NOK
E
Z9185-BEV-H
1 / 2 "17 / 32 "1"3 / 16 "-
RFQ
F
Z9181-BEV-H
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "1 / 8 "206NOK
G
Z9187-BEV-H
3 / 4 "25 / 32 "1.5 "1 / 4 "598NOK
H
Z9183-BEV-H
3 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "1 / 8 "367NOK
I
Z9186-BEV-H
5 / 8 "21 / 32 "1.25 "1 / 4 "495NOK
J
Z9182-BEV-H
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "1 / 8 "270NOK
K
Z9188-BEV-H
7 / 8 "29 / 32 "1.75 "1 / 4 "280NOK
L
Z9184-BEV-H
7 / 16 "15 / 32 "1"5 / 32 "256NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?