Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 3/8 Inch, 25PK | AE6GGY 5RU96

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-H flat skive skrå stål Passer 3/8 tommer, 25PK

På lager
Vare: AE6GGY Modell: Z9183-BEV-HKryssreferanse: 5RU96
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
367NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.7 / 8 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-H flat skive skrå stål Passer 3/8 tommer, 25PK
367NOK /pakke