APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 1/2 Inch, 10PK | AE6HAE 5RY10

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H flat skive skrå stål Passer 1/2 tommer, 10PK

Vare: AE6HAE Modell: Z9185-BEV-HKryssreferanse: 5RY10

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H flat skive skrå stål Passer 1/2 tommer, 10PK