SQUARE D FA14070B Molded Case Circuit Breaker, Single Pole, 70A, 18kAIC @ 480V | CE6JTT

SQUARE D FA14070B strømbryter for støpt hus, enkeltpolet, 70A, 18kAIC @ 480V

Vare: CE6JTT Modell: FA14070B
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps70
RammetypeFA
Antall poler1
Spenning277
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA14070B FA-serien strømbryter designet for å beskytte elektriske kretser mot kortslutning og overbelastningsforhold
    • Har termisk magnetisk utløser som gir både langtids- og øyeblikkelige funksjoner for maksimal strømbegrensende beskyttelse
    • I-Line enhetsmontering med tilkobling av sløyfe muliggjør enkel installasjon og problemfri ledning
    • Plass til kobbertråder i størrelser fra 14 til 1/0 AWG og aluminiumtråder i størrelser mellom 12 og 1/0 AWG
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA14070B strømbryter for støpt hus, enkeltpolet, 70A, 18kAIC @ 480V