Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 7/16 Inch, 10PK | AE6GHA 5RU98

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-H flat skive skrå stål Passer 7/16 tommer, 10PK

På lager
Vare: AE6GHA Modell: Z9184-BEV-HKryssreferanse: 5RU98
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
249NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.15 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse5 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-H flat skive skrå stål Passer 7/16 tommer, 10PK
249NOK /pakke