Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9191-BEV-H Flat skive Fasestål Passer 1-1/4 In | AE6HAT 5RY22

APPROVED VENDOR Z9191-BEV-H flat skive skrå stål Passer 1-1/4 in

På lager
Vare: AE6HAT Modell: Z9191-BEV-HKryssreferanse: 5RY22
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1.25 "
Inne i Dia.1-9 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.2.25 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse5 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9191-BEV-H flat skive skrå stål Passer 1-1/4 in
137NOK / enhet