Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9189-BEV-H Flat skive Fasestål Passer 1 In | AE6HAN 5RY18

APPROVED VENDOR Z9189-BEV-H flat skive skrå stål passer 1 in

På lager
Vare: AE6HAN Modell: Z9189-BEV-HKryssreferanse: 5RY18
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1"
Inne i Dia.1.031 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse5 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9189-BEV-H flat skive skrå stål passer 1 in
92NOK / enhet