Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP HDPE34X58ANA slange 3/4 tommers ytre diameter 100 fot lengde Naturlig | AC2QKJ 2LZT9

ATP HDPE34X58ANA slange 3/4 tommers ytre diameter 100 fot lengde naturlig

På lager
Vare: AC2QKJ Modell: HDPE34X58ANAKryssreferanse: 2LZT9

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
HardhetShore A: 93 / D45D
Inne i Dia.5 / 8 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press123 PSI
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-50 til 140 F.
typenHøy tetthet
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.59
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressVeggtykkelsePris
ATP HDPE34X.600ANA slange 3/4 tommer ytre diameter 100 fot lengde Naturlig | AC2QKH 2LZT8 HDPE34X.600ANA0.600 "152 PSI0.075 "1 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP HDPE34X58ANA slange 3/4 tommers ytre diameter 100 fot lengde naturlig
1 095 NOK / enhet