Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 5/16 Inch, 25PK | AE6GGW 5RU94

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-H flat skive skrå stål Passer 5/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AE6GGW Modell: Z9182-BEV-HKryssreferanse: 5RU94
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
270NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-H flat skive skrå stål Passer 5/16 tommer, 25PK
270NOK /pakke