Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9181-BEV-H Flatskive Fasestål Passer til 1/4 tomme, 25PK | AE6GGU 5RU92

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-H flat skive skrå stål Passer 1/4 tommer, 25PK

På lager
Vare: AE6GGU Modell: Z9181-BEV-HKryssreferanse: 5RU92
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
206NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-H flat skive skrå stål Passer 1/4 tommer, 25PK
206NOK /pakke