Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9180-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits #10, 25PK | AE6GGR 5RU90

APPROVED VENDOR Z9180-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits #10, 25PK

På lager
Vare: AE6GGR Modell: Z9180-BEV-HKryssreferanse: 5RU90
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
231NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.13 / 64 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse3 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9180-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits #10, 25PK
231NOK /pakke