Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9187-BEV-H Flatskive Fasestål Passer 3/4 tommer, 10PK | AE6HAJ 5RY14

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-H flat skive skrå stål Passer 3/4 tommer, 10PK

På lager
Vare: AE6HAJ Modell: Z9187-BEV-HKryssreferanse: 5RY14

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
598NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.25 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1.5 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-H flat skive skrå stål Passer 3/4 tommer, 10PK
598NOK /pakke