APPROVED VENDOR Karbonstålhodeskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseFinishHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengde under hodetMin. StrekkstyrkePris (eks. mva)
A
U07230.006.0012
# 0-800.035 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "Button1 / 8 "135,000 psi312NOK
B
U07230.006.0037
# 0-800.035 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "Button3 / 8 "135,000 psi265NOK
C
U07230.006.0025
# 0-800.035 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "Button1 / 4 "135,000 psi312NOK
D
U07040.006.0025
# 0-803 / 64 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "standard1 / 4 "180,000 psi207NOK
E
U07040.006.0037
# 0-803 / 64 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "standard3 / 8 "180,000 psi276NOK
F
U07040.006.0018
# 0-803 / 64 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "standard5 / 16 "180,000 psi235NOK
A
U07230.006.0050
# 0-800.035 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "Button1 / 2 "135,000 psi455NOK
G
U07230.006.0031
# 0-800.035 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "Button5 / 16 "135,000 psi350NOK
H
U07040.006.0012
# 0-803 / 64 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "standard1 / 8 "180,000 psi221NOK
A
U07230.006.0018
# 0-800.035 "Svart oksid9 / 64 "1 / 32 "Button3 / 16 "135,000 psi312NOK
I
U07150.007.0075
# 1-643 / 64 "Svart oksid5 / 16 "1 / 16 "Button3 / 4 "135,000 psi161NOK
J
U07040.007.0025
# 1-721 / 16 "Svart oksid1 / 8 "1 / 16 "standard1 / 4 "180,000 psi335NOK
K
U07040.007.0018
# 1-721 / 16 "Svart oksid1 / 8 "1 / 16 "standard3 / 16 "180,000 psi194NOK
L
U07040.007.0012
# 1-721 / 16 "Svart oksid1 / 8 "1 / 16 "standard1 / 8 "180,000 psi167NOK
M
U07040.007.0037
# 1-721 / 16 "Svart oksid1 / 8 "1 / 16 "standard3 / 8 "180,000 psi271NOK
N
U07150.008.0075
# 2-563 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "Button3 / 4 "135,000 psi77NOK
O
U07150.008.0062
# 2-563 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "Button5 / 8 "135,000 psi69NOK
A
U07150.008.0100
# 2-563 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "Button1"135,000 psi84NOK
P
U07000.008.0025
# 2-565 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "standard1 / 4 "180,000 psi99NOK
Q
U07001.008.0037
# 2-565 / 64 "Sink belagt3 / 16 "3 / 64 "standard3 / 8 "170,000 psi316NOK
R
U07000.008.0043
# 2-565 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "standard7 / 16 "180,000 psi151NOK
S
U07150.008.0037
# 2-563 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "Button3 / 8 "145,000 psi51NOK
T
U07150.008.0050
# 2-563 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "Button1 / 2 "145,000 psi55NOK
U
U07001.008.0025
# 2-565 / 64 "Sink belagt3 / 16 "3 / 64 "standard1 / 4 "170,000 psi360NOK
V
U07150.008.0031
# 2-563 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "Button5 / 16 "145,000 psi129NOK
W
U07150.008.0025
# 2-563 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "Button1 / 4 "145,000 psi53NOK
X
U07150.008.0012
# 2-563 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "Button1 / 8 "145,000 psi55NOK
Y
U07000.008.0018
# 2-565 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "standard3 / 16 "180,000 psi101NOK
Z
U07150.008.0018
# 2-563 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "Button3 / 16 "145,000 psi127NOK
A1
U07000.008.0050
# 2-565 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "standard1 / 2 "180,000 psi147NOK
B1
U07000.008.0037
# 2-565 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "standard3 / 8 "180,000 psi99NOK
C1
U07000.008.0031
# 2-565 / 64 "Svart oksid3 / 16 "3 / 64 "standard5 / 16 "180,000 psi99NOK
A
U07150.009.0031
# 3-481 / 16 "Svart oksid3 / 16 "1 / 16 "Button5 / 16 "135,000 psi152NOK
D1
U07001.009.0062
# 3-485 / 64 "Sink belagt3 / 16 "1 / 16 "standard5 / 8 "170,000 psi340NOK
E1
U07001.009.0025
# 3-485 / 64 "Sink belagt3 / 16 "1 / 16 "standard1 / 4 "170,000 psi225NOK
F1
U07150.009.0018
# 3-481 / 16 "Svart oksid3 / 16 "1 / 16 "Button3 / 16 "145,000 psi121NOK
G1
U07150.009.0050
# 3-481 / 16 "Svart oksid3 / 16 "1 / 16 "Button1 / 2 "135,000 psi143NOK
H1
U07150.009.0037
# 3-481 / 16 "Svart oksid3 / 16 "1 / 16 "Button3 / 8 "145,000 psi122NOK
I1
U07150.009.0025
# 3-481 / 16 "Svart oksid3 / 16 "1 / 16 "Button1 / 4 "145,000 psi104NOK
A
U07150.009.0100
# 3-481 / 16 "Svart oksid3 / 16 "1 / 16 "Button1"135,000 psi251NOK
J1
U07150.009.0062
# 3-481 / 16 "Svart oksid3 / 16 "1 / 16 "Button5 / 8 "135,000 psi179NOK
K1
U07000.009.0050
# 3-485 / 64 "Svart oksid3 / 16 "1 / 16 "standard1 / 2 "180,000 psi141NOK
J
U07001.009.0037
# 3-485 / 64 "Sink belagt3 / 16 "1 / 16 "standard3 / 8 "170,000 psi228NOK
L1
U07000.009.0025
# 3-485 / 64 "Svart oksid3 / 16 "1 / 16 "standard1 / 4 "180,000 psi84NOK
M1
U07000.009.0037
# 3-485 / 64 "Svart oksid3 / 16 "1 / 16 "standard3 / 8 "180,000 psi138NOK
N1
U07000.009.0018
# 3-485 / 64 "Svart oksid3 / 16 "1 / 16 "standard3 / 16 "180,000 psi135NOK
O1
U07001.011.0018
# 4-403 / 32 "Sink belagt1 / 4 "3 / 32 "standard3 / 16 "170,000 psi135NOK
P1
U07415.011.0100
# 4-401 / 16 "Sink belagt1 / 4 "3 / 32 "Flate1"135,000 psi630NOK
Q1
U07000.011.0012
# 4-403 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard1 / 8 "180,000 psi226NOK
R1
U07000.011.0100
# 4-403 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard1"180,000 psi105NOK
S1
U07000.011.0043
# 4-403 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard7 / 16 "180,000 psi54NOK
T1
U07000.011.0062
# 4-403 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard5 / 8 "180,000 psi71NOK
U1
U07000.011.0087
# 4-403 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard7 / 8 "180,000 psi81NOK
V1
U07000.011.0125
# 4-403 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard1.25 "180,000 psi190NOK
W1
U07000.011.0075
# 4-403 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard3 / 4 "180,000 psi81NOK
X1
U07000.011.0025
# 4-403 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard1 / 4 "180,000 psi110NOK
Y1
U07000.011.0037
# 4-403 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard3 / 8 "180,000 psi71NOK
Z1
U07000.011.0018
# 4-403 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard3 / 16 "180,000 psi78NOK
A2
U07150.011.0037
# 4-401 / 16 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "Button3 / 8 "145,000 psi61NOK
B2
U07150.011.0043
# 4-401 / 16 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "Button7 / 16 "135,000 psi84NOK
C2
U07000.011.0050
# 4-403 / 32 "Svart oksid1 / 4 "3 / 32 "standard1 / 2 "180,000 psi71NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?