Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07150.009.0100 Socket Cap Screw Button 3-48 X 1, 100PK | AB8UBE 29DL58

APPROVED VENDOR U07150.009.0100 Sokkelhette skrueknapp 3-48 X 1, 100PK

På lager
Vare: AB8UBE Modell: U07150.009.0100Kryssref.: 29DL58 / 42JE99
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
345NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 3-48
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1"
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse48
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0806
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.009.0100 Sokkelhette skrueknapp 3-48 X 1, 100PK
345NOK /pakke