Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07040.007.0012 Socket Cap Screw Standard 1-72 X 1/8, 100PK | AF2YGE 6ZA61

APPROVED VENDOR U07040.007.0012 Hylseskrue Standard 1-72 X 1/8, 100PK

På lager
Vare: AF2YGE Modell: U07040.007.0012Kryssreferanse: 6ZA61

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
197NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 1-72
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1 / 8 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#1
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 8 "
Trådstørrelse72
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.007.0012 Hylseskrue Standard 1-72 X 1/8, 100PK
197NOK /pakke