Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07001.009.0062 Hylseskrue Standard 3-48 X 5/8, 100PK | AB8UAQ 29DL23

APPROVED VENDOR U07001.009.0062 Hylseskrue Standard 3-48 X 5/8, 100PK

På lager
Vare: AB8UAQ Modell: U07001.009.0062Kryssref: 29DL23 / 42HZ79
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
405NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 3-48
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.3 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse48
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0706
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.009.0062 Hylseskrue Standard 3-48 X 5/8, 100PK
405NOK /pakke