Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2636SW Striking Wrench Offset 2-1/4 Inch 13-1/2l | AA8XTT 1APH2

PROTO J2636SW Striking Wrench Offset 2-1/4 tommer 13-1/2l

På lager
Vare: AA8XTT Modell: J2636SWKryssreferanse: 1APH2
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
1 925 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlående skiftenøkkel
FinishSvart oksid
HandleOffset
HåndtakstypeOffset
leder Tykkelse1.5 "
MaterialeSmidd stål
Nominell størrelse2.25 "
Antall poeng12
Offset2"
Total lengde13.5 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse2.25 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseHandleHåndtakstypeleder TykkelseNominell størrelseAntall poengOffsetTotal lengdePris
PROTO JSN18 Striking Wrench Straight 1-1/8in. 9-7/8l | AA8MAK 19C620 JSN181.125 "RettRett5 / 8 "1.125 "12none9.88 "831NOK
PROTO J2631SW Slående skiftenøkkel forskjøvet 1-15 / 16 tommer 13 L | AA8MAL 19C621 J2631SW1-15 / 16 "OffsetOffset1.25 "1-15 / 16 "121.875 "13 "1 544 NOK
PROTO J2619SW Striking Wrench Offset 1-3/16 tommer 11 L | AA8MAM 19C622 J2619SW1.187 "OffsetOffset13 / 16 "1.187 "1213 / 16 "11 "986NOK
PROTO J2622SW Striking Wrench Offset 1-3/8 Inch 11-1/2l | AA8MAP 19C624 J2622SW1.375 "OffsetOffset1"1.375 "121.5 "11.5 "1 201 NOK
PROTO J2625SW Striking Wrench Offset 1-9/16 tommer 12 L | AA8MAQ 19C625 J2625SW1-9 / 16 "OffsetOffset1.125 "1-9 / 16 "121.437 "12 "1 262 NOK
PROTO J2633SW Striking Wrench Offset 2-1/16in. 13-1/2l | AA8MAR 19C626 J2633SW2-1 / 16 "OffsetOffset1-5 / 16 "2-1 / 16 "122"13.5 "1 687 NOK
PROTO J2617SW Striking Wrench Offset 1-1/16 Inch 8-1/2l | AA8XRP 1APC8 J2617SW1-1 / 16 "OffsetOffset5 / 8 "1-1 / 16 "1215 / 16 "8.5 "855NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2636SW Striking Wrench Offset 2-1/4 tommer 13-1/2l
1 925 NOK / enhet