Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07230.006.0031 Socket Cap Screw Button 0-80 X 5/16, 100PK | AB8UCC 29DL79

APPROVED VENDOR U07230.006.0031 Sokkelhette skruknapp 0-80 X 5/16, 100PK

På lager
Vare: AB8UCC Modell: U07230.006.0031Kryssref: 29DL79
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
350NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 0-80
Kjørestørrelse0.035 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.9 / 64 "
Hodehøyde1 / 32 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet5 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#0
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 16 "
Trådstørrelse80
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.006.0031 Sokkelhette skruknapp 0-80 X 5/16, 100PK
350NOK /pakke