Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07000.011.0100 Socket Cap Screw Standard 4-40 X 1, 100PK | AE2FHC 4XB90

APPROVED VENDOR U07000.011.0100 Hylseskrue Standard 4-40 X 1, 100PK

På lager
Vare: AE2FHC Modell: U07000.011.0100Kryssref: 4XB90 / 42HW19
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 4-40
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde3 / 32 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1"
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse40
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1638
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.011.0100 Hylseskrue Standard 4-40 X 1, 100PK
124NOK /pakke