APPROVED VENDOR Karbonstål maskinskrue, spaltet, flatt hode


filtre
StilModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U24540.025.0100
82 °0.477 "0.153 "1"1 / 4-2085NOK
B
U24540.011.0050
82 °0.212 "0.067 "1 / 2 "4-4027NOK
C
U24540.037.0550
82 °0.717 "0.23 "5.5 "3 / 8-16733NOK
D
U24540.037.0350
82 °0.717 "0.23 "3.5 "3 / 8-161 492 NOK
E
U24540.013.0087
82 °0.262 "0.083 "7 / 8 "6-3238NOK
F
U24540.037.0250
82 °0.717 "0.23 "2.5 "3 / 8-16584NOK
G
U24540.013.0062
82 °0.262 "0.083 "5 / 8 "6-3224NOK
H
U24540.037.0100
82 °0.717 "0.23 "1"3 / 8-16453NOK
I
U24540.013.0037
82 °0.262 "0.083 "3 / 8 "6-3213NOK
J
U24540.013.0031
82 °0.262 "0.083 "5 / 16 "6-3228NOK
K
U24540.012.0125
82 °0.237 "0.075 "1.25 "5-4087NOK
L
U24540.012.0050
82 °0.237 "0.075 "1 / 2 "5-4038NOK
M
U24540.011.0075
82 °0.212 "0.067 "3 / 4 "4-4039NOK
N
U24540.011.0037
82 °0.212 "0.067 "3 / 8 "4-4020NOK
O
U24540.050.0125
82 °0.815 "0.223 "1.25 "1 / 2-13327NOK
P
U24540.011.0031
82 °0.212 "0.067 "5 / 16 "4-4016NOK
Q
U24540.025.0400
82 °0.477 "0.153 "4"1 / 4-20624NOK
R
U24540.025.0300
82 °0.477 "0.153 "3"1 / 4-20276NOK
S
U24540.025.0225
82 °0.477 "0.153 "2.25 "1 / 4-20204NOK
T
U24540.025.0175
82 °0.477 "0.153 "1.75 "1 / 4-20288NOK
U
U24540.025.0087
82 °0.477 "0.153 "7 / 8 "1 / 4-20127NOK
V
U24540.025.0075
82 °0.477 "0.153 "3 / 4 "1 / 4-20149NOK
W
U24540.025.0112
82 °0.477 "0.153 "1.125 "1 / 4-20152NOK
X
U24540.021.0250
82 °0.412 "0.132 "2.5 "12-24192NOK
Y
U24540.019.0600
82 °0.362 "0.116 "6"10-24387NOK
Z
U24540.019.0350
82 °0.362 "0.116 "3.5 "10-24159NOK
A1
U24540.019.0200
82 °0.362 "0.116 "2"10-24121NOK
B1
U24540.050.0100
82 °0.815 "0.223 "1"1 / 2-13260NOK
C1
U24540.013.0225
82 °0.262 "0.083 "2.25 "6-32109NOK
D1
U24540.037.0150
82 °0.717 "0.23 "1.5 "3 / 8-16615NOK
E1
U24540.025.0250
82 °0.477 "0.153 "2.5 "1 / 4-20397NOK
F1
U24540.031.0300
82 °0.597 "0.191 "3"5 / 16-18516NOK
G1
U24540.013.0025
82 °0.262 "0.083 "1 / 4 "6-3230NOK
H1
U24540.012.0200
82 °0.237 "0.075 "2"5-4074NOK
I1
U24540.031.0200
82 °0.597 "0.191 "2"5 / 16-18577NOK
J1
U24540.031.0150
82 °0.597 "0.191 "1.5 "5 / 16-18371NOK
K1
U24540.031.0100
82 °0.597 "0.191 "1"5 / 16-18317NOK
L1
U24540.031.0075
82 °0.597 "0.191 "3 / 4 "5 / 16-18189NOK
M1
U24540.031.0050
82 °0.597 "0.191 "1 / 2 "5 / 16-18218NOK
N1
U24540.025.0500
82 °0.477 "0.153 "5"1 / 4-20601NOK
O1
U24540.025.0450
82 °0.477 "0.153 "4.5 "1 / 4-20517NOK
P1
U24540.025.0350
82 °0.477 "0.153 "3.5 "1 / 4-20543NOK
Q1
U24540.025.0200
82 °0.477 "0.153 "2"1 / 4-20194NOK
R1
U24540.050.0250
82 °0.815 "0.223 "2.5 "1 / 2-13704NOK
S1
U24540.025.0062
82 °0.477 "0.153 "5 / 8 "1 / 4-2095NOK
T1
U24540.021.0050
82 °0.412 "0.132 "1 / 2 "12-2489NOK
U1
U24540.021.0037
82 °0.412 "0.132 "3 / 8 "12-2458NOK
V1
U24540.037.0300
82 °0.717 "0.23 "3"3 / 8-16720NOK
W1
580438-PG
82 °0.362 "0.116 "1.25 "10-32115NOK
X1
U24540.013.0125
82 °0.262 "0.083 "1.25 "6-3250NOK
W1
580424-PG
82 °0.362 "0.116 "3 / 4 "10-3291NOK
W1
580420-PG
82 °0.362 "0.116 "5 / 8 "10-3241NOK
Y1
U24540.019.0300
82 °0.362 "0.116 "3"10-24193NOK
Z1
U24540.019.0250
82 °0.362 "0.116 "2.5 "10-2486NOK
A2
U24540.019.0175
82 °0.362 "0.116 "1.75 "10-2482NOK
B2
U24540.019.0075
82 °0.362 "0.116 "3 / 4 "10-2438NOK
C2
U24540.019.0150
82 °0.362 "0.116 "1.5 "10-2467NOK
D2
U24540.019.0125
82 °0.362 "0.116 "1.25 "10-2429NOK
E2
U24540.013.0150
82 °0.262 "0.083 "1.5 "6-3240NOK
F2
U24540.031.0225
82 °0.597 "0.191 "2.25 "5 / 16-18263NOK
G2
U24540.016.0025
82 °0.312 "0.1 "1 / 4 "8-3238NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?