Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24540.050.0100 Machine Screw Flat 1/2-13 X 1 L, 50PK | AB9XPD 2GA48

APPROVED VENDOR U24540.050.0100 Maskinskrue flat 1/2-13 X 1 L, 50PK

På lager
Vare: AB9XPD Modell: U24540.050.0100Kryssref.: 2GA48 / 127H95

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
606NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.815 "
Hodehøyde0.223 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3787
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.050.0100 Maskinskrue flat 1/2-13 X 1 L, 50PK
606NOK /pakke