APPROVED VENDOR U24540.019.0175 Machine Screw Flat 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AB9UWB 2FE70

APPROVED VENDOR U24540.019.0175 Maskinskrue flat 10-24 X 1 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9UWB Modell: U24540.019.0175Kryssref: 2FE70 / 127H39

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.75 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.06
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.019.0175 Maskinskrue flat 10-24 X 1 3/4 L, 100PK
82NOK /pakke